FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STST 6x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504400
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062786
Sonepar Artikelnummer
120908047
Hersteller Artikelnummer
504400
Hersteller Typ
STST 6X60 STOCKSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
504400
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
60 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.009 kg


