FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STST 6x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077714
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Schaftdurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209777145
Sonepar Artikelnummer
120908048
Hersteller Artikelnummer
077714
Hersteller Typ
STST 6X80 STOCKSCHR.M.TORX
Hersteller Artikel Nr.:
077714
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Schaftdurchmesser:
6 mm
Länge:
80 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.012 kg


