FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STST 8x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079783
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Schaftdurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797839
Sonepar Artikelnummer
120908052
Hersteller Artikelnummer
079783
Hersteller Typ
STST 8X100 STOCKSCHR.M.TORX
Hersteller Artikel Nr.:
079783
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Schaftdurchmesser:
8 mm
Länge:
100 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.025 kg


