FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STST 8x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079784
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Schaftdurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797846
Sonepar Artikelnummer
120908053
Hersteller Artikelnummer
079784
Hersteller Typ
STST 8X120 STOCKSCHR.M.TORX
Hersteller Artikel Nr.:
079784
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Schaftdurchmesser:
8 mm
Länge:
120 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.030 kg


