FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STST 8x140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079785
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Schaftdurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797853
Sonepar Artikelnummer
120908054
Hersteller Artikelnummer
079785
Hersteller Typ
STST 8X140 STOCKSCHR.M.TORX
Hersteller Artikel Nr.:
079785
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Schaftdurchmesser:
8 mm
Länge:
140 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.036 kg


