FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STST 8x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079781
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797815
Sonepar Artikelnummer
120908050
Hersteller Artikelnummer
079781
Hersteller Typ
STST 8X60 STOCKSCHR.M.TORX
Hersteller Artikel Nr.:
079781
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
60 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.014 kg


