FISCHER AUSTRIA - Stockschraube STST 8x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079782
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Schaftdurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209797822
Sonepar Artikelnummer
120908051
Hersteller Artikelnummer
079782
Hersteller Typ
STST 8X80 STOCKSCHR.M.TORX
Hersteller Artikel Nr.:
079782
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Schaftdurchmesser:
8 mm
Länge:
80 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.019 kg


