FISCHER AUSTRIA - Superbond-Mörtel FIS SB 585 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 520526
Werkstoff - Vinylesterharz
Volumen Kartusche - 585 ml
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962169089
Sonepar Artikelnummer
120906236
Hersteller Artikelnummer
520526
Hersteller Typ
FIS SB 585 S (IT.EN.DE) INJEKTIONSMÖRTEL
Hersteller Artikel Nr.:
520526
Werkstoff:
Vinylesterharz
Volumen Kartusche:
585 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
1.196 kg


