FISCHER AUSTRIA - Superbond-Mörtel FIS SB HS 390 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 523300
Werkstoff - Vinylesterharz
Volumen Kartusche - 390 ml
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962185041
Sonepar Artikelnummer
120906235
Hersteller Artikelnummer
523300
Hersteller Typ
FIS SB HIGH SPEED 390 S (DE) INJ. MÖ.
Hersteller Artikel Nr.:
523300
Werkstoff:
Vinylesterharz
Volumen Kartusche:
390 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.814 kg


