Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

FISCHER AUSTRIA - TherMax 12/110 M12 (2)

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - TherMax 12/110 M12 (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 051290

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfform - Gewindeende

  • Länge - 240 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209512906

Sonepar Artikelnummer

120895445

Hersteller Artikelnummer

051290

Hersteller Typ

THERMAX 12/110 M12 (2) ABSTANDSMONTAGES.

Hersteller Artikel Nr.:

051290

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

Gewindeende

Länge:

240 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Mit Dübel:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Mit Mutter:

Ja

Mit Unterlegscheibe:

Ja

Mit Abdeckkappe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.785 kg

Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit den fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V Plus und FIS SB ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nichtrostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.