Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - TherMax 8/140 M6

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - TherMax 8/140 M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 045689

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfform - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Farbe Abdeckkappe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209456897

Sonepar Artikelnummer

120895457

Hersteller Artikelnummer

045689

Hersteller Typ

THERMAX 8/140 M6 ABSTANDSMONTAGESYSTEM

Hersteller Artikel Nr.:

045689

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Farbe Abdeckkappe:

weiß

Mit Dübel:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Abdeckkappe:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181542

Gewicht:

0.055 kg

Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 8 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.