Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - TherMax Gewindereduzierstift M12/M8 R

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - TherMax Gewindereduzierstift M12/M8 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 569858

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - 2x Außengewinde

  • Maß 1 (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962499803

Sonepar Artikelnummer

121209722

Hersteller Artikelnummer

569858

Hersteller Typ

TherMax Gewindereduzierstift M12/M8 R

Hersteller Artikel Nr.:

569858

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

2x Außengewinde

Maß 1 (metrisch):

12

Maß 2 (metrisch):

8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.038 kg

Der Gewindereduzierstift M12/M8 ermöglicht ein Anschlussgewinde M8 für den fischer TherMax II 12 und 16. Im Lieferumfang enthalten sind jeweils 10x Gewindereduzierstift M12/M10 R, 10x Unterlegscheibe 8,4 x 16 x 1,6 A4 und 10x Sechskantmutter M8 A4 SW13.