Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Trägerklammer SS-TKL M10/M12

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Trägerklammer SS-TKL M10/M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 048154

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Flachverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209481547

Sonepar Artikelnummer

121210161

Hersteller Artikelnummer

048154

Hersteller Typ

SS-TKL M10/M12 SICHERUNGSLASCHE

Hersteller Artikel Nr.:

048154

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Flachverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

In der Schiene:

Nein

Auf der Schiene:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.197 kg

Die fischer Trägerklammer TKL eignet sich für die Befestigung von Rohrleitungen, insbesondere Sprinklerrohren, an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die Trägerklammer wird mit einer Schraube fixiert. Die integrierte Gewindeaufnahme ermöglicht die direkte Montage einer Gewindestange. VdS-, FM- und UL-Zertifikate garantieren die sichere Montage. Die TKL ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und zum Schutz vor Korrosion galvanisch verzinkt.