Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Trägerklammer TKL L Ø9

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Trägerklammer TKL L Ø9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077605

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 9

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209776056

Sonepar Artikelnummer

121210156

Hersteller Artikelnummer

077605

Hersteller Typ

TKL L D9 TRÄGERKLAMMER LEICHT

Hersteller Artikel Nr.:

077605

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

9

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73259910

Gewicht:

0.082 kg

Die fischer Trägerklammer TKL L ermöglicht ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern ohne schweißen oder bohren. Für VdS-Anlagen sind ab Rohrleitung DN 65 Sicherungslaschen erforderlich. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.