Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Trägerklammer TKL M8 fvz

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Trägerklammer TKL M8 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 564392

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962460926

Sonepar Artikelnummer

121210283

Hersteller Artikelnummer

564392

Hersteller Typ

TKL L M8 FVZ TRÄGERKLAMMER

Hersteller Artikel Nr.:

564392

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73259910

Gewicht:

0.088 kg

Die fischer Trägerklammer TKL L mit Gewindeaufnahme ermöglicht ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern ohne schweißen oder bohren. Für VdS-Anlagen sind ab Rohrleitung DN 65 Sicherungslaschen erforderlich. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.