Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Trägerklammer TKL Ø11

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Trägerklammer TKL Ø11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079689

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 11

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209796894

Sonepar Artikelnummer

121210158

Hersteller Artikelnummer

079689

Hersteller Typ

TKL D11 TRAEGERKLAMMER

Hersteller Artikel Nr.:

079689

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

11

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73259910

Gewicht:

0.144 kg

Die fischer Trägerklammer TKL ermöglicht ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern ohne schweißen oder bohren. Zertifiziert gemäß VdS, FM und UL. Für VdS-Anlagen sind ab Rohrleitung DN 65 Sicherungslaschen erforderlich. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.