Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Trägerklammer TKL Ø13

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Trägerklammer TKL Ø13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 043275

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 13

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209432754

Sonepar Artikelnummer

121210160

Hersteller Artikelnummer

043275

Hersteller Typ

TKL D13 TRÄGERKLAMMER

Hersteller Artikel Nr.:

043275

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

13

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73259910

Gewicht:

0.217 kg

Die fischer Trägerklammer TKL ermöglicht ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern ohne schweißen oder bohren. Zertifiziert gemäß VdS, FM und UL. Für VdS-Anlagen sind ab Rohrleitung DN 65 Sicherungslaschen erforderlich. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.