FISCHER AUSTRIA - Trägerklammer TKLS Ø11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 531136
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962207583
Sonepar Artikelnummer
121210165
Hersteller Artikelnummer
531136
Hersteller Typ
TKLS Ø11 STEEL BITE TRÄGERKLAMMER
Hersteller Artikel Nr.:
531136
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Zulässige Nutzlast:
3.5 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.164 kg


