FISCHER AUSTRIA - Trägerklammer TKLS Ø17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 531138
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962207606
Sonepar Artikelnummer
121210167
Hersteller Artikelnummer
531138
Hersteller Typ
TKLS Ø17 STEEL BITE TRÄGERKLAMMER
Hersteller Artikel Nr.:
531138
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Zulässige Nutzlast:
10 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170080
Gewicht:
0.305 kg


