FISCHER AUSTRIA - Trägerkralle TKR 124

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504367
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.484 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062649
Sonepar Artikelnummer
120907952
Hersteller Artikelnummer
504367
Hersteller Typ
TKR 124 TRÄGERKRALLE
Hersteller Artikel Nr.:
504367
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.484 kg
Die fischer Trägerkralle TKR ist ein Spannbügel zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern. Die TKR wird auf beiden Seiten an Trägern unterschiedlicher Breite angebracht. Bohren oder Schweißen ist nicht notwendig, dies spart Zeit. fischer bietet die TKR in 3 Größen von 21 -124 mm Höhe. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.