FISCHER AUSTRIA - Trägerkralle TKR 21-42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504363
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062625
Sonepar Artikelnummer
120907950
Hersteller Artikelnummer
504363
Hersteller Typ
TKR 21-42 TRÄGERKRALLE
Hersteller Artikel Nr.:
504363
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.360 kg
Die fischer Trägerkralle TKR ist ein Spannbügel zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern. Die TKR wird auf beiden Seiten an Trägern unterschiedlicher Breite angebracht. Bohren oder Schweißen ist nicht notwendig, dies spart Zeit. fischer bietet die TKR in 3 Größen von 21 -124 mm Höhe. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.