FISCHER AUSTRIA - Trägerkralle TKR 82

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504366
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.442 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062632
Sonepar Artikelnummer
120907951
Hersteller Artikelnummer
504366
Hersteller Typ
TKR 82 TRÄGERKRALLE
Hersteller Artikel Nr.:
504366
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.442 kg
Die fischer Trägerkralle TKR ist ein Spannbügel zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern. Die TKR wird auf beiden Seiten an Trägern unterschiedlicher Breite angebracht. Bohren oder Schweißen ist nicht notwendig, dies spart Zeit. fischer bietet die TKR in 3 Größen von 21 -124 mm Höhe. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.