FISCHER AUSTRIA - Trägerkralle TKR 82 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538123
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.424 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962261240
Sonepar Artikelnummer
120908143
Hersteller Artikelnummer
538123
Hersteller Typ
TKR 82 FVZ TRÄGERKRALLE
Hersteller Artikel Nr.:
538123
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.424 kg
Die fischer Trägerkralle TKR ist ein Spannbügel zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern. Die TKR wird auf beiden Seiten an Trägern unterschiedlicher Breite angebracht. Bohren oder Schweißen ist nicht notwendig, dies spart Zeit. fischer bietet die TKR in 3 Größen von 21 -124 mm Höhe. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nichtrostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.