Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Trapezhänger TZ H M10

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Trapezhänger TZ H M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079826

  • Ausführung - Trapezdeckenklammer (Trapezform)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209798263

Sonepar Artikelnummer

121210143

Hersteller Artikelnummer

079826

Hersteller Typ

TZH M10 TRAPEZHAENGER

Hersteller Artikel Nr.:

079826

Ausführung:

Trapezdeckenklammer (Trapezform)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:

Ja

Mit angeschweißter Mutter:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Höhenverstellbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.142 kg

Der fischer Trapezhänger TZ ist ein Befestigungselement für Trapezbleche. Für die Befestigung von Sprinklersystemen durch Befestigung mit Schraube SKS in gestanztem Loch. Für die Befestigung von sonstigen Leitungen mit Blechschrauben oder Stahlblindnieten. Sollbiegestelle ermöglicht die ideale Anpassung an die Trapezblechform. Reguliermutter als Anschlussmutter für eine einfache nachträgliche Höhenjustage.