Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Trapezhänger TZ M10

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Trapezhänger TZ M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 064095

  • Ausführung - Trapezdeckenklammer (Trapezform)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209640951

Sonepar Artikelnummer

121210140

Hersteller Artikelnummer

064095

Hersteller Typ

TZ M10 TRAPEZHÄNGER

Hersteller Artikel Nr.:

064095

Ausführung:

Trapezdeckenklammer (Trapezform)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:

Ja

Mit angeschweißter Mutter:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Höhenverstellbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.106 kg

Der fischer Trapezhänger TZ ist ein Befestigungselement für Trapezbleche. Für die Befestigung von Sprinklersystemen durch Befestigung mit Schraube SKS in gestanztem Loch. Für die Befestigung von sonstigen Leitungen mit Blechschrauben oder Stahlblindnieten. Mit M10-Anschlussmutter