FISCHER AUSTRIA - Treppenstufenbefestigung TBB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060583
Ausführung - sonstige
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209605837
Sonepar Artikelnummer
120907289
Hersteller Artikelnummer
060583
Hersteller Typ
TBB TREPPENBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
060583
Ausführung:
sonstige
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Farbe:
grau
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.017 kg


