FISCHER AUSTRIA - U-Scheibe für Betonschraube FBS II 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 520471
Innendurchmesser - 13.5 mm
Außendurchmesser - 44 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962168952
Sonepar Artikelnummer
120906560
Hersteller Artikelnummer
520471
Hersteller Typ
U-SCHEIBE FBS II 10 GVZ
Hersteller Artikel Nr.:
520471
Innendurchmesser:
13.5 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
4 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.034 kg


