FISCHER AUSTRIA - U-Scheibe PU 10,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535271
Innendurchmesser - 10.5 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10
Lochform - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962239317
Sonepar Artikelnummer
120907900
Hersteller Artikelnummer
535271
Hersteller Typ
PU 10.5 U-SCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
535271
Innendurchmesser:
10.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Lochform:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.021 kg


