FISCHER AUSTRIA - U-Scheibe PU 10,5 zl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542728
Innendurchmesser - 10.5 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10
Lochform - rund
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962299366
Sonepar Artikelnummer
120908178
Hersteller Artikelnummer
542728
Hersteller Typ
PU 10.5 ZL U-SCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
542728
Innendurchmesser:
10.5 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Lochform:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.021 kg


