FISCHER AUSTRIA - U-Scheibe PU 12,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535272
Innendurchmesser - 12.5 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12
Lochform - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962239324
Sonepar Artikelnummer
120907901
Hersteller Artikelnummer
535272
Hersteller Typ
PU 12.5 U-SCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
535272
Innendurchmesser:
12.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Lochform:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.020 kg


