FISCHER AUSTRIA - U-Scheibe PU 12,5 zl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542729
Innendurchmesser - 12.5 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12
Lochform - rund
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962299373
Sonepar Artikelnummer
120908179
Hersteller Artikelnummer
542729
Hersteller Typ
PU 12.5 ZL U-SCHEIBE
Hersteller Artikel Nr.:
542729
Innendurchmesser:
12.5 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Lochform:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.020 kg


