FISCHER AUSTRIA - U-Scheibe U 12x40 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563020
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Stärke - 3 mm
Lochform - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962446036
Sonepar Artikelnummer
121210307
Hersteller Artikelnummer
563020
Hersteller Typ
U 12x40 A4
Hersteller Artikel Nr.:
563020
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Stärke:
3 mm
Lochform:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.026 kg
Die fischer Unterlegscheibe U A4 ist ein Montageelement für das fischer Installationssystem. Die Unterlegscheibe ist aus hochwertigem Edelstahl A4 gefertigt.


