FISCHER AUSTRIA - U-Scheibe U 16x30 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563021
Innendurchmesser - 17 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 16
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962446043
Sonepar Artikelnummer
121210308
Hersteller Artikelnummer
563021
Hersteller Typ
U 16x30 A4
Hersteller Artikel Nr.:
563021
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
16
Stärke:
3 mm
Lochform:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.010 kg


