FISCHER AUSTRIA - Ultracut Betonschraube FBS II 6x50/5 SK R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 573420
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962527681
Sonepar Artikelnummer
121394624
Hersteller Artikelnummer
573420
Hersteller Typ
FBS II 6x50/5 SK R BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
573420
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Größe (TX):
30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.013 kg


