FISCHER AUSTRIA - Ultracut Betonschraube FBS II 6x65/5 US SW13 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 573427
Länge - 65 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962527759
Sonepar Artikelnummer
121394628
Hersteller Artikelnummer
573427
Hersteller Typ
FBS II 6x65/5 US R (SW13) BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
573427
Länge:
65 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Außensechskant
Schlüsselweite:
13 mm
ETA Erdbebenbewertung:
C1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.023 kg


