FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 10x100 45/35/15 SK A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543585
Länge - 100 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962308372
Sonepar Artikelnummer
120906556
Hersteller Artikelnummer
543585
Hersteller Typ
FBS II 10X100 SK A4 BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
543585
Länge:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
12.5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Größe (TX):
50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.067 kg


