FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 10x100 45/35/15 US A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543573
Länge - 100 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962308259
Sonepar Artikelnummer
120906544
Hersteller Artikelnummer
543573
Hersteller Typ
FBS II 10X100 US A4 BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
543573
Länge:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.079 kg


