FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 10x120 65/55/35 SK A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543586
Länge - 120 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962308389
Sonepar Artikelnummer
120906557
Hersteller Artikelnummer
543586
Hersteller Typ
FBS II 10X120 SK A4 BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
543586
Länge:
120 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
9.9 mm
Min. Bohrlochtiefe:
130 mm
Größe (TX):
50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.080 kg


