FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 10x140 SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558236
Länge - 140 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410785
Sonepar Artikelnummer
121209805
Hersteller Artikelnummer
558236
Hersteller Typ
FBS II 10x140 SK BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558236
Länge:
140 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
150 mm
Größe (TX):
50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.090 kg


