FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 10x160 SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558237
Länge - 160 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410792
Sonepar Artikelnummer
121209806
Hersteller Artikelnummer
558237
Hersteller Typ
FBS II 10x160 SK BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558237
Länge:
160 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
170 mm
Größe (TX):
50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.102 kg


