FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 10x230 175/165/145 US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536867
Länge - 230 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962251500
Sonepar Artikelnummer
120906516
Hersteller Artikelnummer
536867
Hersteller Typ
FBS II 10X230 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
536867
Länge:
230 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
12.5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
240 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.155 kg


