FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 10x280 US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558222
Länge - 280 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962410648
Sonepar Artikelnummer
121209791
Hersteller Artikelnummer
558222
Hersteller Typ
FBS II 10x280 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
558222
Länge:
280 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
290 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.184 kg


