FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 10x60 5/-/- US A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543569
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962308211
Sonepar Artikelnummer
120906540
Hersteller Artikelnummer
543569
Hersteller Typ
FBS II 10X60 US A4 BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
543569
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
12.5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.054 kg


