FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 10x65 10/-/- SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536884
Länge - 65 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962251678
Sonepar Artikelnummer
120906531
Hersteller Artikelnummer
536884
Hersteller Typ
FBS II 10X65 SK BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
536884
Länge:
65 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
12.5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Größe (TX):
50
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.044 kg


