FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 10x80 25/15/- SK A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543583
Länge - 80 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962308358
Sonepar Artikelnummer
120906554
Hersteller Artikelnummer
543583
Hersteller Typ
FBS II 10X80 SK A4 BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
543583
Länge:
80 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
9.9 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Größe (TX):
50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.055 kg


