FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 10x80 25/15/- US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536860
Länge - 80 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962251432
Sonepar Artikelnummer
120906509
Hersteller Artikelnummer
536860
Hersteller Typ
FBS II 10X80 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
536860
Länge:
80 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
12.5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Schlüsselweite:
15 mm
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.065 kg


