FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 10x80 25/15/- US E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540822
Länge - 80 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962281552
Sonepar Artikelnummer
121210623
Hersteller Artikelnummer
540822
Hersteller Typ
FBS II 10x80 25/15 US E
Hersteller Artikel Nr.:
540822
Länge:
80 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Schlüsselweite:
15 mm
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.003 kg


