FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 10x90 35/25/5 US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536861
Länge - 90 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962251449
Sonepar Artikelnummer
120906510
Hersteller Artikelnummer
536861
Hersteller Typ
FBS II 10X90 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
536861
Länge:
90 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
9.9 mm
Min. Bohrlochtiefe:
100 mm
Schlüsselweite:
15 mm
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.072 kg


