FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 12x110 10/- US A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543577
Länge - 110 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962308297
Sonepar Artikelnummer
120906548
Hersteller Artikelnummer
543577
Hersteller Typ
FBS II 12X110 US A4 BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
543577
Länge:
110 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
11.7 mm
Min. Bohrlochtiefe:
120 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.120 kg


