FISCHER AUSTRIA - UltraCut FBS II 12x150 90/75/50 US

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536873
Länge - 150 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962251562
Sonepar Artikelnummer
120906522
Hersteller Artikelnummer
536873
Hersteller Typ
FBS II 12X150 US BETONSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
536873
Länge:
150 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
11.7 mm
Min. Bohrlochtiefe:
160 mm
Schlüsselweite:
17 mm
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.153 kg


